Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
 
Whatman™ Grade GF/D Glass Microfiber Binder Free, Whatman products (Cytiva)
 :  Cytiva
 
undefined
Whatman™ Grade GF/D Glass Microfiber Binder Free, Whatman products (Cytiva)
 :  Cytiva
 

 

  • Catalog No:
  • 10147-896
  • 28497-725
  • 28161-403
  • 28161-491
  • 10035-322
  • 28161-495
  • 10035-320
  • 28161-498
  • 10035-318
  • 10035-316
  • 70240-134
  • 28497-801
  • 28497-867
  • 28161-500
  • 28497-823
  • 28497-890
  • 28497-889
  • Filtration Speed:
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Fast; 41 s (Herzberg)
  • Airflow Rate:
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • 2.6 s/100 ml/in²
  • Basis Weight:
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • Max. Operating Temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • Particle Retention in Liquid:
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • 2.7 µm
  • Typical Thickness:
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • Typical Water Flow Rate:
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min

 

Frequently Bought Together