Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
Accucore™ XL C8 5 μm HPLC Columns
Accucore™ XL C8 5 μm HPLC Columns
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
Accucore™ XL C8 5 μm HPLC Columns
Supplier:  Thermo Scientific

Specifications

  • Catalog No:
  • 76332-348
  • 76332-350
  • 76332-344
  • 76332-346
  • 76332-340
  • 76332-342
  • 76332-336
  • 76332-338
  • Carbon Load:
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. Pressure:
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • pH Range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface Area:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • Temperature Limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP Code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7

Specifications

Frequently Bought Together