Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
Accucore™ XL C18 HPLC Columns, 5 μm
Accucore™ XL C18 HPLC Columns, 5 μm
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
Accucore™ XL C18 HPLC Columns, 5 μm
Supplier:  Thermo Scientific

Specifications

  • Catalog No:
  • 76332-322
  • 76332-324
  • 76332-318
  • 76332-320
  • 76332-332
  • 76332-328
  • 76332-330
  • 76332-326
  • Carbon Load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. Pressure:
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • 4300 psi
  • pH Range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface Area:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • Temperature Limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP Code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Frequently Bought Together