Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • 76393-572
  • 76393-570
  • 76393-582
  • 76393-544
  • 76393-542
  • 76393-552
  • 76393-550
  • 76393-536
  • 76393-564
  • 76393-562
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon Load:
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. Pressure:
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • pH Range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface Area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP Code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • Environmental Certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard cartridges, ACE HPLC guard holder may be required

 

Frequently Bought Together