Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Supplier:  Avantor

Specifications

  • Catalog No:
  • 76392-682
  • 76392-668
  • 76408-412
  • 76392-666
  • 76408-410
  • 76392-670
  • 76392-680
  • 76392-678
  • 76392-662
  • 76392-660
  • 76392-654
  • 76392-700
  • Description:
  • For analytical columns (4.0 - 4.6 mm ID)
  • For analytical columns (2.1 - 3.0 mm ID)
  • Carbon Load:
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. Pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH Range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface Area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP Code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information

Frequently Bought Together