Order Entry
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
 
Ovens, OP series
 
undefined
Ovens, OP series

 

  • Catalog No:
  • 466-0094
  • 466-0086
  • 466-0089
  • 466-0090
  • 466-0093
  • 466-0103
  • 466-0097
  • 466-0087
  • 466-0104
  • 466-0088
  • 466-0102
  • 466-0105
  • 466-0091
  • 466-0092
  • 466-0096
  • 466-0095
  • Model:
  • OP250-U/M
  • OP100-U/M
  • OP100-UF/MF
  • OP150-U/M
  • OP150-UF/MF
  • OP60-UF/MF
  • OP250-UF/MF
  • OP100-UF/MF
  • OP60-U/M
  • OP100-U/M
  • OP60-U/M
  • OP60-UF/MF
  • OP150-UF/MF
  • OP150-U/M
  • OP250-U/M
  • OP250-UF/MF
  • Temperature fluctuation (time):
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • ±0,2 °C (UF/MF) or ±0,25 °C (U/M)
  • Temperature range:
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • 40…250 °C*
  • Temperature variation (spatial):
  • ±4,0 °C
  • ±3,5 °C
  • ±1,5 °C
  • ±3,5 °C
  • ±1,5 °C
  • ±1,0 °C
  • ±2,0 °C
  • ±1,5 °C
  • ±3,5 °C
  • ±3,5 °C
  • ±3,5 °C
  • ±1,0 °C
  • ±1,5 °C
  • ±3,5 °C
  • ±4,0 °C
  • ±2,0 °C
  • Capacity:
  • 250 L
  • 100 L
  • 100 L
  • 150 L
  • 150 L
  • 60 L
  • 250 L
  • 100 L
  • 60 L
  • 100 L
  • 60 L
  • 60 L
  • 150 L
  • 150 L
  • 250 L
  • 250 L
  • Convection type:
  • Natural convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Natural convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Shelves supplied (max.):
  • 3 (18)
  • 2 (8)
  • 2 (8)
  • 2 (10)
  • 2 (10)
  • 2 (6)
  • 3 (18)
  • 2 (8)
  • 2 (6)
  • 2 (8)
  • 2 (6)
  • 2 (6)
  • 2 (10)
  • 2 (10)
  • 3 (18)
  • 3 (18)
  • Max. load per shelf:
  • 30 kg
  • 15 kg
  • 15 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 12 kg
  • 30 kg
  • 15 kg
  • 12 kg
  • 15 kg
  • 12 kg
  • 12 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • Int. W×D×H:
  • 500×500×1000 mm
  • 500×400×500 mm
  • 500×400×500 mm
  • 500×500×600 mm
  • 500×500×600 mm
  • 400×400×400 mm
  • 500×500×1000 mm
  • 500×400×500 mm
  • 400×400×400 mm
  • 500×400×500 mm
  • 400×400×400 mm
  • 400×400×400 mm
  • 500×500×600 mm
  • 500×500×600 mm
  • 500×500×1000 mm
  • 500×500×1000 mm
  • Ext. W×D×H:
  • 835×675×1190 mm
  • 835×575×690 mm
  • 835×575×690 mm
  • 835×675×790 mm
  • 835×675×790 mm
  • 735×575×590 mm
  • 835×675×1190 mm
  • 835×575×690 mm
  • 735×575×590 mm
  • 835×575×690 mm
  • 735×575×590 mm
  • 735×575×590 mm
  • 835×675×790 mm
  • 835×675×790 mm
  • 835×675×1190 mm
  • 835×675×1190 mm
  • Max. power consumption - U/M models:
  • 1950 W
  • 1000 W
  • 1000 W
  • 1500 W
  • 1500 W
  • 850 W
  • 1950 W
  • 1000 W
  • 850 W
  • 1000 W
  • 850 W
  • 850 W
  • 1500 W
  • 1500 W
  • 1950 W
  • 1950 W
  • Power consumption tubes - UF/MF models:
  • 2500 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1600 W
  • 1600 W
  • 1000 W
  • 2500 W
  • 1300 W
  • 1000 W
  • 1300 W
  • 1000 W
  • 1000 W
  • 1600 W
  • 1600 W
  • 2500 W
  • 2500 W
  • Weight:
  • 120 kg
  • 60 kg
  • 60 kg
  • 80 kg
  • 80 kg
  • 50 kg
  • 120 kg
  • 60 kg
  • 50 kg
  • 60 kg
  • 50 kg
  • 50 kg
  • 80 kg
  • 80 kg
  • 120 kg
  • 120 kg

 

Factory fitted options: These must be ordered at the same time as the oven

 

Frequently Bought Together