Supplier: RENTEX
Certificates
About this item
Material: Stretch Gewebe, 60% Polyester (PES), 35% Baumwolle (BW), 5% DOW XLA
- Verstellbarer Dehnbund und Gürtelschlaufen; hochwertiger YKK-Reißverschluss aus Metall und Jeansknopf; 2 seitliche Einschubtaschen vorne; große Beintasche mit Patte und Klettverschluss und zusätzlich eine Handytasche, Bleistifttasche und eine kleine Werkzeugtasche, links; Hammerschlaufe, links; doppelte Zollstabtasche mit zwei kleinen Werkzeugtaschen, rechts; 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss; Reflexbiese rund um die Hosenbeine; ohne Kniepolstertaschen
Materialgewicht: 285 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- RENT216844
- RENT216842
- RENT216854
- RENT216864
- RENT216852
- RENT216848
- RENT216858
- RENT216846
- RENT216856
- RENT216862
- RENT216850
- RENT216860
- Garment application:
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- Gender:
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Closure type:
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Hook-and-loop / VELCRO®
- Fabric:
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- 60% polyester (PES), 35% cotton, 5% DOW XLA
- Weight:
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
Specifications
Frequently Bought Together