Rindvolllederhandschuhe, HEAT
112-2734
- Glove size:10
- Ambidextrous / hand-specific:Hand-specific
- Disposable / reusable:Reusable
- Colour:Grey
- Length:350 mm
- EN norm:EN 388 (2143), EN 407 (413X3X), EN 12477 (A)
- Cuff style:Long
- Pk:1 PAIR
Premium-Qualität. Material: Handinnenfläche aus Vollleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder; Vollleder-Innenhand-, Zeigefinger- und Daumen-Verstärkung. Anwendung: Schweißerei, Gießerei, Metallarbeiten, Feuerwehr.
- Gekederte Nähte
Gesamtlänge: 350 mm
EN 388 2143, EN 407 413x3x, EN 12477 A
: EN 388 (2143), EN 407 (413X3X), EN 12477 (A)