Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Nomex Terrycloth heat protection glove
Nomex Terrycloth heat protection glove
Catalog # 112-2660
Supplier:  TRENKA
undefined
Nomex Terrycloth heat protection glove
Catalog # 112-2660
Supplier:  TRENKA

Specifications

  • Glove size:
    10
  • Ambidextrous / hand-specific:
    Hand-specific
  • Disposable / reusable:
    Reusable
  • Colour:
    Beige
  • Length:
    270 mm
  • EN norm:
    EN 388 (2241), EN 407 (32XX1X)
  • Pk:
    1 PAIR

Specifications

About this item

Nahtloser Hitzeschutzhandschuh mit hoher Isolation. Material: 95% Nomex® III, 5% Kevlar®. Anwendung: für Handhabung heißer Teile, in Bäckereien, Glas- und Metallindustrie.

  • Angenehm zu tragen; beste Passform Permanent hitzebeständig bis ca. 250 °C

Gesamtlänge: 270 mm

EN 388 2241, EN 407 32xx1x

Certifications: EN 388 (2241), EN 407 (32xx1x)