Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, AlphaTec® 87-650
General purpose gloves, AlphaTec® 87-650
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
General purpose gloves, AlphaTec® 87-650
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE87-650/8.5CS
  • ANSE87-650/6.5CS
  • ANSE87-650/7.5CS
  • ANSE87-650/9.5CS
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Liner material:
  • Flock
  • Flock
  • Flock
  • Flock
  • Finish:
  • Fishscale grip
  • Fishscale grip
  • Fishscale grip
  • Fishscale grip
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (1010A), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO-5-2016, EN 421
  • EN 388:2016 (1010A), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO-5-2016, EN 421
  • EN 388:2016 (1010A), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO-5-2016, EN 421
  • EN 388:2016 (1010A), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO-5-2016, EN 421

Specifications