Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
Membrane filters, mixed cellulose ester, black discs
Membrane filters, mixed cellulose ester, black discs
Supplier:  Advantech
Certificates
Membrane filters, mixed cellulose ester, black discs
Supplier:  Advantech
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • ADVTA080M047A
  • ADVTA080R047A
  • ADVTA045N025A
  • ADVTA080R047W
  • ADVTA045N047A
  • ADVTA080N025A
  • ADVTA045R047A
  • ADVTA045R047W
  • ADVTA045M047A
  • ADVTA080P047A
  • ADVTA045N013A
  • ADVTA080N047A
  • ADVTA045P025A
  • ADVTA045P047A
  • ADVTA080P025A
  • Pore size:
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • Thickness:
  • 145 µm
  • 145 µm
  • 135 µm
  • 145 µm
  • 135 µm
  • 145 µm
  • 135 µm
  • 135 µm
  • 135 µm
  • 145 µm
  • 135 µm
  • 145 µm
  • 135 µm
  • 135 µm
  • 145 µm
  • Water flow rate:
  • 170 ml/min/cm²
  • 170 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 170 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 170 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 170 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 170 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 50 ml/min/cm²
  • 170 ml/min/cm²
  • Airflow rate:
  • 15,0 l/min/cm²
  • 15,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 15,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 15,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 15,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 15,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 5,0 l/min/cm²
  • 15,0 l/min/cm²
  • Max. temperature:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • Porosity:
  • 80%
  • 80%
  • 78%
  • 80%
  • 78%
  • 80%
  • 78%
  • 78%
  • 78%
  • 80%
  • 78%
  • 80%
  • 78%
  • 78%
  • 80%

Specifications

Related Information