Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
Depth filters, PTFE
Depth filters, PTFE
Supplier:  Advantech
Certificates
undefined
Depth filters, PTFE
Supplier:  Advantech

Specifications

  • Catalog No:
  • ADVTPF04047MM
  • ADVTPF04050MM
  • ADVTPF04070MM
  • ADVTPF04090MM
  • ADVTPF04025MM
  • ADVTPF04037MM
  • ADVTPF040110MM
  • ADVTPF040125MM
  • ADVTPF040142MM
  • ADVTPF040150MM
  • ADVTPF02050MM
  • ADVTPF100125MM
  • ADVTPF02055MM
  • ADVTPF100142MM
  • ADVTPF02070MM
  • ADVTPF100150MM
  • ADVTPF1008X10IN
  • ADVTPF02090MM
  • ADVTPF10047MM
  • ADVTPF10070MM
  • ADVTPF10090MM
  • ADVTPF100110MM
  • ADVTPF02047MM
  • ADVTPF0208X10IN
  • ADVTPF020110MM
  • ADVTPF020125MM
  • ADVTPF02037MM
  • ADVTPF020142MM
  • ADVTPF02025MM
  • ADVTPF020150MM
  • ADVTPF10025MM
  • ADVTPF060110MM
  • ADVTPF060125MM
  • ADVTPF060142MM
  • ADVTPF060150MM
  • ADVTPF06047MM
  • ADVTPF06055MM
  • ADVTPF06070MM
  • ADVTPF06090MM
  • ADVTPF060280MM
  • ADVTPF060293MM
  • ADVTPF05070MM
  • ADVTPF05090MM
  • ADVTPF050110MM
  • ADVTPF050125MM
  • ADVTPF0408X10IN
  • ADVTPF05047MM
  • ADVTPF05055MM
  • ADVTPF050142MM
  • ADVTPF050150MM
  • ADVTPF0508X10IN
  • Type:
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF040
  • Grade PF020
  • Grade PF100
  • Grade PF020
  • Grade PF100
  • Grade PF020
  • Grade PF100
  • Grade PF100
  • Grade PF020
  • Grade PF100
  • Grade PF100
  • Grade PF100
  • Grade PF100
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF020
  • Grade PF100
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF060
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Grade PF040
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Grade PF050
  • Thickness:
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 950 µm
  • 540 µm
  • 1000 µm
  • 540 µm
  • 1000 µm
  • 540 µm
  • 1000 µm
  • 1000 µm
  • 540 µm
  • 1000 µm
  • 1000 µm
  • 1000 µm
  • 1000 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 540 µm
  • 1000 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 500 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • 950 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • 360 µm
  • Max. temperature:
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • Weight:
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 500 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 500 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • Particle retention:
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 4 µm
  • 2 µm
  • 10 µm
  • 2 µm
  • 10 µm
  • 2 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 2 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 2 µm
  • 10 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 6 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 4 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm

Specifications