Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Filtrertrattar

Glass filter funnel with silicone stopper No. 8, base (300 ml funnel without flask), 300 ml, Borosilikatglas, 47 mm
  514-4000
Filtrertrattar
  514-4000
Filtrertrattar
Filtrertrattar

Glass filter funnel with silicone stopper No. 8, base (300 ml funnel without flask), 300 ml, Borosilikatglas, 47 mm

 
5 125,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Borosilikatglas med aluminiumklämma.

För vakuumfiltrering av vätskor och filtrering samt avgasning av mobilfaser för HPLC. Med gradering.

Filtreringsyta: 9,6 cm².

* med nederdel anpassad för propp, utan kolv.

 : Filtrertratt med nr 8-propp och bas (514-4000); Filteringsenhet med sidoarmshållare NS 40/35, med kolv (516-8921).

 
  • Kapacitet:
    300 ml
  • Beskrivning:
    Glass filter funnel with silicone stopper No. 8, base (300 ml funnel without flask)
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    02
  • För filter, diam.:
    47 mm
Accessories

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 516-8922
    Fritted glass support base with sidearm
       
    1 * 1 Items - 6 575,00 kr

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 516-7567
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
       
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 516-8923
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
       
    1 * 1 Items - 3 725,00 kr

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 516-7566
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
       
    1 * 1 Items - 6 175,00 kr

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 516-7565
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
       
    1 * 1 Items - 3 350,00 kr

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 516-7564
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
       
    1 * 1 Items - 2 825,00 kr