Skyddsglasögon, Rush+
Product Details & Documents
The RUSH+ model adopts an ultra-sporty design with its co-injected and ultra-flexible temples and is 100% customisable.
- Skydd på ovansidan
- Extra flexibla skalmar i kompositmaterial
- Glidfri justerbar näsbrygga
Finns med Twilight-teknik: ESP med dubbel behandling mot imma (på glasets båda sidor), med Platinum-teknik; en permanent beläggning på båda sidor av glaset ger bra skydd mot repor (1,4 cd/m²), mot de mest aggressiva kemikalierna och fördröjer imbildningen i två minuter. Designade för användning i miljöer med svagt ljus, förbättrar kontrasten. Ljusöverföringsgraden är idealisk för användning utomhus, i synnerhet tidigt på morgonen och sent på kvällen. B-Twilight filtrerar bort 76% av det blå ljuset.
Finns med Twilight-teknik: ESP med dubbel behandling mot imma (på glasets båda sidor), med Platinum-teknik; en permanent beläggning på båda sidor av glaset ger bra skydd mot repor (1,4 cd/m2), mot de mest aggressiva kemikalierna och fördröjer imbildningen i två minuter. Designade för användning i miljöer med svagt ljus, förbättrar kontrasten. Ljusöverföringsgraden är idealisk för användning utomhus, i synnerhet tidigt på morgonen och sent på kvällen. B-Twilight filtrerar bort 76 % av det blå ljuset.
Certifications: EN 166 FT
Specifikationer
- Typ:UV-skydd (2C-1,2), reptåliga, imskyddade
- Färg:Grön/svart
- Seq:05
- Lins:Klar PC



