Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact

Kompakt system för två prov för separation vid bestämning av lättillgänglig cyanid. Inkl. stativ, värmemantel, luftflödesmätare, slangar och glasdelar., KLFC 2
  705-0006
 :   BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
  705-0006
 :  BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact

Kompakt system för två prov för separation vid bestämning av lättillgänglig cyanid. Inkl. stativ, värmemantel, luftflödesmätare, slangar och glasdelar., KLFC 2

 
 
   
1 * 1 Items
 

Kompletta uppsättningar av utrustning för beredning och destillation för vanliga analyser av fasta och vattenhaltiga prover.

  • Enkel och bekväm att använda. Apparaten levereras färdigmonterad på stativ med förinstallerade slanganslutningar, och du slipper tidsödande montering
  • Utrymmesbesparande, då apparaten är monterad på en kompakt basplatta på 23×27 cm
  • Analytisk tillförlitlighet: Alla komponenter följer officiella analytiska procedurer och säkerhetsstandarder
 
  • Beskrivning:
    Kompakt system för två prov för separation vid bestämning av lättillgänglig cyanid. Inkl. stativ, värmemantel, luftflödesmätare, slangar och glasdelar.
  • Seq:
    05
  • Typ:
    KLFC 2
Accessories

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • BEHRB00602350
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
       
    1 * 1 Items

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • BEHRB00645358
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
       
    1 * 1 Items

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • 705-0020
    Återloppskondensator för 30 ml extraktor
       
    1 * 1 Items

 

  •  
    Beskrivning
    Typ
     
     
  • 705-0022
    Extraktionshylsor till 100 ml soxhlet-extraktor EZ 100
    EX HS 30
       
    1 * 25 Items

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • BEHRB00602349
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
       
    1 * 1 Items

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • BEHRB00218478
    Reaction flasks, with three necks, 250 ml
       
    1 * 1 Items

 

  •  
    Beskrivning
     
     
  • BEHRB00218479
    Reaction flasks, with three necks, 500 ml
       
    1 * 1 Items

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.