Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact

Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact

Kompakt extraktionssystem för ett prov för uppslutning av tungmetaller med kungsvatten, inkl. stativ, värmemantel, slangar och glasdelar., KSMA
Catalog # 705-0003
Supplier:   BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Catalog # 705-0003
Supplier:  BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact

Kompakt extraktionssystem för ett prov för uppslutning av tungmetaller med kungsvatten, inkl. stativ, värmemantel, slangar och glasdelar., KSMA

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Kompletta uppsättningar av utrustning för beredning och destillation för vanliga analyser av fasta och vattenhaltiga prover.

  • Enkel och bekväm att använda. Apparaten levereras färdigmonterad på stativ med förinstallerade slanganslutningar, och du slipper tidsödande montering
  • Utrymmesbesparande, då apparaten är monterad på en kompakt basplatta på 23×27 cm
  • Analytisk tillförlitlighet: Alla komponenter följer officiella analytiska procedurer och säkerhetsstandarder
Specifications
  • Beskrivning:
    Kompakt extraktionssystem för ett prov för uppslutning av tungmetaller med kungsvatten, inkl. stativ, värmemantel, slangar och glasdelar.
  • Seq:
    02
  • Typ:
    KSMA
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • BEHRB00602350
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • BEHRB00645358
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    Log in for availability
    1 * 1 Items

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 705-0020
    Återloppskondensator för 30 ml extraktor
    Log in for availability
    1 * 1 Items

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Typ
    Availability
    Price
  • 705-0022
    Extraktionshylsor till 100 ml soxhlet-extraktor EZ 100
    EX HS 30
    Log in for availability
    1 * 25 Items

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • BEHRB00602349
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • BEHRB00218478
    Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • BEHRB00218479
    Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 Items