Advanced TC™ cellodlingsflaskor
250 ml, 75 cm², filter, 15 - 38 ml
Katalog # 392-0235
Leverantör: Greiner Bio-One
Advanced TC™ cellodlingsflaskor
Katalog # 392-0235
Leverantör: Greiner Bio-One
Gå till:
Product Details & Documents
Cellodlingsflaskor med standardlock eller ventilerat lock och en modifierad odlingsyta för optimering av cellegenskaper och funktioner. Den förbättrade vidhäftningen och ökade tillväxttakten förbättrar och snabbar på cellproliferationen. Dessutom underlättar Advanced TC™-ytan för enhetlig och jämn cellvidhäftning, ökar genomströmningen och minskar cellförlusten, till exempel under automatiserade tvättstadier. Fria från detekterbar DNas, RNas och mänskligt DNA. Fria från cytotoxiska ämnen.
- Standardlock eller ventilerat lock
- Ökad cellvidhäftning
- Enhetlig och jämn cellvidhäftning
- Jämn celltillväxt
- Morfologi som liknar in vivo-förhållanden
- Ökad genomströmning
- Optimala odlingsförutsättningar för känsliga celler
Specifikationer
- Stängningsstorlek:filter
- Odlingsyta:75 cm²
- Rekommenderad arbetsvolym:15 - 38 ml
- Kapacitet:250 ml
- Seq:04
- Cat. No.:392-0235
- Miljöcertificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



