Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for centrifuges

Accessories for centrifuges

Adapter för 14×3 ml rör, Ø 10,5×40 mm
Katalog # 521-1467
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Hettich
Accessories for centrifuges
Katalog # 521-1467
Leverantör:  Hettich
   Low Manufacturing Impact
Accessories for centrifuges
Accessories for centrifuges

Adapter för 14×3 ml rör, Ø 10,5×40 mm

Price
2 000,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Adapter för 14×3 ml rör, Ø 10,5×40 mm
  • Seq:
    29
  • Cat. No.:
    521-1467
  • Miljöcertificering:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact