Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugrör

Centrifugrör

15 ml, 17×120 mm, PS, Med skruvlock, Blå, Konisk botten, Steril, 100/påse, 1000/kartong
Katalog # 525-0412
Leverantör:   Greiner Bio-One
Centrifugrör
Katalog # 525-0412
Leverantör:  Greiner Bio-One
Centrifugrör
Centrifugrör

15 ml, 17×120 mm, PS, Med skruvlock, Blå, Konisk botten, Steril, 100/påse, 1000/kartong

Price
4 725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument

Genomskinlig PP eller PS, med skruvlock i HDPE, sterilt eller osterilt, rund eller konisk botten.

  • Ej autoklaverbart (förutom 391-3478: autoklaverbart med lock)
  • Rören 391-3478 och 391-3475 har skruvlock som vrids 1/3 varv för att öppnas
  • Fritt från DNas, RNas och humant DNA, icke-pyrogent och icke-cytotoxiskt
  • Lockfärg: blå (utom 391-3471 och 391-3478: vit, och 391-3479: svart)

Dokument

Specifikationer
  • Stängningsstorlek:
    Med skruvlock
  • Ø×L:
    17×120 mm
  • Förp.:
    100/påse, 1000/kartong
  • Typ:
    Konisk botten
  • Version:
    Steril
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Material:
    PS
  • Seq:
    05
  • Lock, färg:
    Blå
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.