Propp
2, 30,0 mm, 6 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Katalog # DENE1012529
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
: DIN 12 871
Specifikationer
- Diam, nedre:29,0 mm
- Ø topp:35,0 mm
- Hål Ø.:6 mm
- Ant. hål:2
- Höjd:30,0 mm
- Seq:17



