Frökontrollpapper, Munktell
1731, 162 mm
Katalog # 512-6232
Leverantör: Ahlstrom
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
Specifikationer
- Kvalitet:1731
- Seq:20
- Storlek:162 mm
- Cat. No.:512-6232
- Klass:1731
- Vikt:400 g/m²
- Kapillär stigning:70 mm/10 min
- Askinnehåll:0,1%



