Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Mixer

Blender without container, 2 speed, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Katalog # WARI8011BU
Leverantör:   WARING BLENDOR
Mixer
Katalog # WARI8011BU
Leverantör:  WARING BLENDOR
Mixer
Mixer

Blender without container, 2 speed, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm

Price
7 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Pålitlig mixer med kraftfull motor. För noggrann blandning, finfördelning och emulgering. Speciella knivar och hög hastighet gör den lämplig för många applikationer. Det finns tre basmodeller med volym 1 eller 2 l , levereras med behållare i rostfritt stål, värmetåligt glas eller PC.

 : Levereras med motor, kniv, behållare och lock.

Specifikationer
  • Varvtal:
    18000/22000 min-1
  • Kapacitet:
    1 L
  • Beskrivning:
    Blender without container, 2 speed
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    180×210×350 mm
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel beaker, with PC lid and blending assembly
    Stainless steel beaker, with PC lid and blending assembly
    431-9222
    2000 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 500,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container, with blending assembly and lid
    Stainless steel container, with blending assembly and lid
    431-0242
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 075,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock för 1 l-glasbehållare
    Lock för 1 l-glasbehållare
    431-9122
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 165,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i PC med PC-lock och knivset, 2000 ml
    Behållare i PC med PC-lock och knivset, 2000 ml
    431-9221
    2 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 800,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i rostfritt stål med PC-lock och knivset, 4000 ml
    Behållare i rostfritt stål med PC-lock och knivset, 4000 ml
    431-9323
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 23 400,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    431-9231
    2 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 575,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock med ventil för behållare i rostfritt stål
    Lock med ventil för behållare i rostfritt stål
    431-9223
    2 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    WARI501699
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    431-9331
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 475,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 12 - 37 ml
    Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 12 - 37 ml
    431-9131
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 725,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for stainless steel container, two piece
    Lid for stainless steel container, two piece
    857-1971
    1,5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 320,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 1000 ml
    Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 1000 ml
    431-9123
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 650,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock utan ventil för behållare i rostfritt stål
    Lock utan ventil för behållare i rostfritt stål
    431-9224
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 475,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • PP container, with screw cap and blending assembly, 500 ml
    PP container, with screw cap and blending assembly, 500 ml
    431-0105
    0,5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 37 - 110 ml
    Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 37 - 110 ml
    431-9132
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Knivset för 1 l-behållare
    Knivset för 1 l-behållare
    431-9141
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 575,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 4000 ml
    Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 4000 ml
    431-9322
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 25 050,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Knivset för minicontainer 500 ml
    Knivset för minicontainer 500 ml
    431-9142
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 995,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Knivset för 4 l-behållare
    Knivset för 4 l-behållare
    431-9341
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 900,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    431-0245
    1,5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 275,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock
    Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock
    431-9133
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 500,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container, with blending assembly and PTFE gaskets, 1000 ml
    Stainless steel container, with blending assembly and PTFE gaskets, 1000 ml
    431-0248
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 12 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare med lock i rostfritt stål
    Behållare med lock i rostfritt stål
    431-0108
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 725,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    WARI501700
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra PVC-lock för minibehållare 431-9133
    Extra PVC-lock för minibehållare 431-9133
    857-1405
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 94,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Micro blending container, stainless steel, 3 - 30 ml
    Micro blending container, stainless steel, 3 - 30 ml
    431-0246
    -
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Glasbehållare med kniv, utan lock, 1000ml
    Glasbehållare med kniv, utan lock, 1000ml
    431-9121
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 825,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container, with blending assembly and lid
    Stainless steel container, with blending assembly and lid
    431-0240
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 175,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Glasbehållare, med plastlock, 1000 ml
    Glasbehållare, med plastlock, 1000 ml
    857-1513
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 125,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Pulveriseringskärl (av t.ex. tabletter), 10 - 75 g
    Pulveriseringskärl (av t.ex. tabletter), 10 - 75 g
    431-9134
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 400,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra PVC-lock för minibehållare 431-9132
    Extra PVC-lock för minibehållare 431-9132
    431-0068
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 83,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    WARI501701
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container with O-ring gasket, 1000 ml
    Stainless steel container with O-ring gasket, 1000 ml
    431-9225
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 13 775,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra PVC-lock för minibehållare 431-9131
    Extra PVC-lock för minibehållare 431-9131
    857-1403
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 78,00 kr