Termoreaktor, Spectroquant® TR-serie
TR620, 24 (2×12), 2, 16 mm, 3,6 kg
: Merck
Tillförlitlighet, snabbhet, precision och framtida kompatibilitet med det omfattande sortimentet av Spectroquant®-satser är de omisskännliga kännetecknen för termoreaktorer från Merck, i kombination med enklast möjliga användning och högsta möjliga användarsäkerhet.
- Termoreaktor med integrerat säkerhetslock
- LCD-display för temperatur och tid
- Sju fasta temperatur-tidprogram som stängs av automatiskt i slutet av uppvärmningstiden
- Temperaturinställningar: 148, 120, 100 °C. TR620 har två uppvärmningszoner som kan ställas in och styras oberoende av varandra
- Alla termoreaktorer är lämpliga för mätning av COD och TOC och de totala nivåerna av bly, kadmium, krom, cyanid, järn, koppar, nickel, fosfor, silver, kväve och zink
I kombination med Spectroquant® testkyvetter och Crack Sets är detta ett optimalt system.
Documents
- Antal block:2
- Ant. hål:24 (2×12)
- Vikt:3,6 kg
- Rör, diam:16 mm
- Typ:TR620
- Cat. No.:1.71202.0001
- Modell:TR620
- Temperaturinställning:Upp till 170 ±1 °C
- Valbara program:7 förinställda program enligt TR320 plus 8 användardefinierade program
- RS232-anslutning:√
- Alternativ:Termogivare: övervakning med inbyggt värmeblock
- Tid:0–180 minuter, valbart
- Uppvärmningszoner:2 separata zoner med valbar temperatur
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



