Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Termoreaktor, Spectroquant® TR-serie

Termoreaktor, Spectroquant® TR-serie

TR420, 24, 2, 16 mm, 3,6 kg
Katalog # 1.71201.0001
Leverantör:   Merck
Termoreaktor, Spectroquant® TR-serie
Katalog # 1.71201.0001
Leverantör:  Merck
Termoreaktor, Spectroquant® TR-serie
Termoreaktor, Spectroquant® TR-serie

TR420, 24, 2, 16 mm, 3,6 kg

Price
17 450,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Tillförlitlighet, snabbhet, precision och framtida kompatibilitet med det omfattande sortimentet av Spectroquant®-satser är de omisskännliga kännetecknen för termoreaktorer från Merck, i kombination med enklast möjliga användning och högsta möjliga användarsäkerhet.

  • Termoreaktor med integrerat säkerhetslock
  • LCD-display för temperatur och tid
  • Sju fasta temperatur-tidprogram som stängs av automatiskt i slutet av uppvärmningstiden
  • Temperaturinställningar: 148, 120, 100 °C. TR620 har två uppvärmningszoner som kan ställas in och styras oberoende av varandra
  • Alla termoreaktorer är lämpliga för mätning av COD och TOC och de totala nivåerna av bly, kadmium, krom, cyanid, järn, koppar, nickel, fosfor, silver, kväve och zink

I kombination med Spectroquant® testkyvetter och Crack Sets är detta ett optimalt system.

Specifikationer
  • Antal block:
    2
  • Ant. hål:
    24
  • Vikt:
    3,6 kg
  • Rör, diam:
    16 mm
  • Typ:
    TR420
  • Cat. No.:
    1.71201.0001
  • Modell:
    TR420
  • Temperaturinställning:
    Upp till 170±1 °C
  • Valbara program:
    8 användardefinierade program
  • RS232-anslutning:
  • Alternativ:
    Temperatursensor: för integrerad övervakning
  • Tid:
    0–180 minuter, valbart
  • Uppvärmningszoner:
    1
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Temperatursensor för TR420 och TR620
    Temperatursensor för TR420 och TR620
    1.71203.0001
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 020,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.