Cellodlingsflaskor, Falcon®
600 ml, 150 cm², proppförslutning, vinklad
: Corning
PS, cellodlingsbehandlad, steril, pyrogenfri.
- Lättläst, tryckt volymetrisk gradering och skrivyta
- Ventilerat lock med ett 0,2 µm hydrofobiskt membran
- Praktisk, lättöppnad, 'medical-style' förpackning garanterar att kärlets sterilitet bevaras
Vakuum-gasplasmacellodlingsbehandling garanterar konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Caution: Obs: odlingsytan och kapaciteten är nominell.
- Stängningsstorlek:proppförslutning
- Odlingsyta:150 cm²
- Kapacitet:600 ml
- Seq:13
- Hals:vinklad



