Munskydd, Kimtech™ M3, PE
Med öronöglor, 18 cm, Vit
Katalog # 113-0345
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
ANDNINGSSKYDD CR CLASSIC STERIL ÖRONÖGL. 1 * 200 Items Katalog #113-8201
Produkten 113-8201 är en ersättning för 113-0345 och har samma förpackning och specifikationer, men kan vara en annan mängd.
Product Details & Documents
Sterila gammabestrålade ansiktsmasker lämpliga för användning i klass 1, ISO 3, M1.5 miljöer.
- Yttre lager i porös polyetylenfilm, vilket skyddar mot kontaminering
- Sterilt polyesterhölje och filtermedia i polyester
- Effektiv bakteriefiltrering på ≥89% och partikelfiltrering på ≥90%
Förpackning: Individuellt förpackad. Med dubbel påse.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerCoC_KIMB62467_TH01487616 CoC_KIMB62467_TH03127800 CoC_KIMB62467_TH0358 CoC_KIMB62467_TH03584366 CoC_KIMB62467_TH11452527
More
KIMB62467_TDS_EN KIMB62470_TDS_EN KIMB62494_TDS_EN TDS Kimtech™ M3 Sterile Pouch-Style Face Mask
Datablad
Kimberly-Clark Kimtech™ Cleanroom Face Masks
Produktlitteratur
Specifikationer
- Typ:Med öronöglor
- Färg:Vit
- Seq:4
- Storlek:18 cm



