Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätskopa, Azlon®

Mätskopa, Azlon®

10 ml, 100 mm
Katalog # 231-0022
Leverantör:   SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Katalog # 231-0022
Leverantör:  SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Mätskopa, Azlon®

10 ml, 100 mm

Price
85,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents

PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.

  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmarkering
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Längd:
    100 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.