Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparatrör

Preparatrör

0,8 - 1,0 mm, 70 mm, 10 mm
Katalog # 391-0180
Leverantör:   RESCH
Preparatrör
Katalog # 391-0180
Leverantör:  RESCH
Preparatrör
Preparatrör

0,8 - 1,0 mm, 70 mm, 10 mm

Price
315,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents

AR-Glas® med slät kant.

Prisvärt odlingsrör för engångsbruk. Används för applikationer som inte innebär hög termisk stress. Goda kemiska och fysikaliska egenskaper.

Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Väggtjocklek:
    0,8 - 1,0 mm
  • Höjd:
    70 mm
  • Seq:
    2