Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätcylinder

Mätcylinder

250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
Katalog # 612-4064
Leverantör:   KARTELL
Mätcylinder
Katalog # 612-4064
Leverantör:  KARTELL
Mätcylinder
Mätcylinder

250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml

Price
180,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument

PP, genomskinlig, hög modell.

  • Med pip, 5-kantig fot och blå gradering
  • Autoklaverbar vid +121 °C, tål upp till +100 °C under kontinuerligt arbete

ISO 6706, BS 5404 Part 2

Certifications: ISO 6706, BS 5404 Part 2

Dokument

Specifikationer
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Höjd:
    315 mm
  • Indelning:
    2,0 ml
  • Tolerans:
    2,0 ± ml