Propp
0, 45,0 mm, 50,5 mm, 59,0 mm
Katalog # 217-9517
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
: DIN 12 871
Documents
Specifikationer
- Diam, nedre:50,5 mm
- Ø topp:59,0 mm
- Ant. hål:0
- Höjd:45,0 mm
- Seq:35



