Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mixer

Mixer

Mixer med behållare i rostfritt stål, två hastigheter med timer, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Katalog # 431-9113
Leverantör:   WARING BLENDOR
Mixer
Katalog # 431-9113
Leverantör:  WARING BLENDOR
Mixer
Mixer

Mixer med behållare i rostfritt stål, två hastigheter med timer, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm

Price
11 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Pålitlig mixer med kraftfull motor. För noggrann blandning, finfördelning och emulgering. Speciella knivar och hög hastighet gör den lämplig för många applikationer. Det finns tre basmodeller med volym 1 eller 2 l , levereras med behållare i rostfritt stål, värmetåligt glas eller PC.

Delivery information: Levereras med motor, kniv, behållare och lock.

Specifikationer
  • Varvtal:
    18000/22000 min-1
  • Kapacitet:
    1 L
  • Beskrivning:
    Mixer med behållare i rostfritt stål, två hastigheter med timer
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    180×210×350 mm
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel beaker, with PC lid and blending assembly
    Stainless steel beaker, with PC lid and blending assembly
    431-9222
    2000 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 500,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container, with blending assembly and lid
    Stainless steel container, with blending assembly and lid
    431-0242
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 075,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock för 1 l-glasbehållare
    Lock för 1 l-glasbehållare
    431-9122
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 165,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i PC med PC-lock och knivset, 2000 ml
    Behållare i PC med PC-lock och knivset, 2000 ml
    431-9221
    2 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 800,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i rostfritt stål med PC-lock och knivset, 4000 ml
    Behållare i rostfritt stål med PC-lock och knivset, 4000 ml
    431-9323
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 23 400,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    431-9231
    2 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 575,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock med ventil för behållare i rostfritt stål
    Lock med ventil för behållare i rostfritt stål
    431-9223
    2 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    WARI501699
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    Adapter för 1 l-behållare eller minicontainer
    431-9331
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 475,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 12 - 37 ml
    Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 12 - 37 ml
    431-9131
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 725,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for stainless steel container, two piece
    Lid for stainless steel container, two piece
    857-1971
    1,5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 320,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 1000 ml
    Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 1000 ml
    431-9123
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 650,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock utan ventil för behållare i rostfritt stål
    Lock utan ventil för behållare i rostfritt stål
    431-9224
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 475,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • PP container, with screw cap and blending assembly, 500 ml
    PP container, with screw cap and blending assembly, 500 ml
    431-0105
    0,5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 37 - 110 ml
    Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock, 37 - 110 ml
    431-9132
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Knivset för 1 l-behållare
    Knivset för 1 l-behållare
    431-9141
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 575,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 4000 ml
    Behållare i rostfritt stål med knivset och lock, 4000 ml
    431-9322
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 25 050,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Knivset för minicontainer 500 ml
    Knivset för minicontainer 500 ml
    431-9142
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 995,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Knivset för 4 l-behållare
    Knivset för 4 l-behållare
    431-9341
    4 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 900,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    431-0245
    1,5 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 275,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock
    Minibehållare i rostfritt stål, med knivset och lock
    431-9133
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 500,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container, with blending assembly and PTFE gaskets, 1000 ml
    Stainless steel container, with blending assembly and PTFE gaskets, 1000 ml
    431-0248
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 12 925,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Behållare med lock i rostfritt stål
    Behållare med lock i rostfritt stål
    431-0108
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 725,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    WARI501700
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra PVC-lock för minibehållare 431-9133
    Extra PVC-lock för minibehållare 431-9133
    857-1405
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 94,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Micro blending container, stainless steel, 3 - 30 ml
    Micro blending container, stainless steel, 3 - 30 ml
    431-0246
    -
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Glasbehållare med kniv, utan lock, 1000ml
    Glasbehållare med kniv, utan lock, 1000ml
    431-9121
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 825,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container, with blending assembly and lid
    Stainless steel container, with blending assembly and lid
    431-0240
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 175,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Glasbehållare, med plastlock, 1000 ml
    Glasbehållare, med plastlock, 1000 ml
    857-1513
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 125,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Pulveriseringskärl (av t.ex. tabletter), 10 - 75 g
    Pulveriseringskärl (av t.ex. tabletter), 10 - 75 g
    431-9134
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 400,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra PVC-lock för minibehållare 431-9132
    Extra PVC-lock för minibehållare 431-9132
    431-0068
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 83,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    WARI501701
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Stainless steel container with O-ring gasket, 1000 ml
    Stainless steel container with O-ring gasket, 1000 ml
    431-9225
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 13 775,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    För apparat
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra PVC-lock för minibehållare 431-9131
    Extra PVC-lock för minibehållare 431-9131
    857-1403
    1 l
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 78,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.