Mätcylinder
1000 ml, 10,0 ml, 439 mm, 10,0 ± ml
Katalog # 612-4066
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig, hög modell.
- Med pip, 5-kantig fot och blå gradering
- Autoklaverbar vid +121 °C, tål upp till +100 °C under kontinuerligt arbete
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Part 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Höjd:439 mm
- Indelning:10,0 ml
- Tolerans:10,0 ± ml



