Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
250 ml, 75 cm², proppförslutning, Straight
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
PS, vävnadskulturbehandlad, steril, icke-pyrogen.
- Unik ytkemi med kväveinnehållande vävnadsodling förbättrar vidfästning, spridning och tillväxt för många primärceller och cellinjer
- De ventilerade locken innehåller ett hydrofobt membran på 0,2 µm
- Optiskt klar och ingen speciell förvaring krävs
- Praktisk och fliköppnad medicinsk förpackning
Den komplexa ytan på Corning® Primaria™-produkterna är homogen och stabil och används för att förbättra vidhäftning och differentiering av en rad celltyper. Ytkemin på Corning® Primaria™-produkterna är godkänd av Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
Obs! Odlingsytan och kapaciteten är nominella.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Stängningsstorlek:proppförslutning
- Odlingsyta:75 cm²
- Kapacitet:250 ml
- Seq:04
- Hals:Straight
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



