Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
50 ml, 25 cm², proppförslutning, vinklad
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
PS, vävnadskulturbehandlad, steril, icke-pyrogen.
- Unik ytkemi med kväveinnehållande vävnadsodling förbättrar vidfästning, spridning och tillväxt för många primärceller och cellinjer
- De ventilerade locken innehåller ett hydrofobt membran på 0,2 µm
- Optiskt klar och ingen speciell förvaring krävs
- Praktisk och fliköppnad medicinsk förpackning
Den komplexa ytan på Corning® Primaria™-produkterna är homogen och stabil och används för att förbättra vidhäftning och differentiering av en rad celltyper. Ytkemin på Corning® Primaria™-produkterna är godkänd av Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
Obs! Odlingsytan och kapaciteten är nominella.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Stängningsstorlek:proppförslutning
- Odlingsyta:25 cm²
- Kapacitet:50 ml
- Seq:02
- Hals:vinklad



