Cellodlingsflaskor, Falcon®
non treated surface, 250 ml, 75 cm², proppförslutning, snedställd
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
PS, cellodlingsbehandlad, steril, pyrogenfri.
- Lättläst, tryckt volymetrisk gradering och skrivyta
- Ventilerat lock med ett 0,2 µm hydrofobiskt membran
- Praktisk, lättöppnad, 'medical-style' förpackning garanterar att kärlets sterilitet bevaras
Vakuum-gasplasmacellodlingsbehandling garanterar konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt.
Barcoded (robotics/automation compatible).
: Obs: odlingsytan och kapaciteten är nominell.
Specifikationer
- Stängningsstorlek:proppförslutning
- Odlingsyta:75 cm²
- Kapacitet:250 ml
- Beskrivning:non treated surface
- Seq:01
- Hals:snedställd



