Cellodlingsflaskor, Falcon®
750 ml, 175 cm², Ventilerat lock, rak
: Corning
PS, cellodlingsbehandlad, steril, pyrogenfri.
- Lättläst, tryckt volymetrisk gradering och skrivyta
- Ventilerat lock med ett 0,2 µm hydrofobiskt membran
- Praktisk, lättöppnad, 'medical-style' förpackning garanterar att kärlets sterilitet bevaras
Vakuum-gasplasmacellodlingsbehandling garanterar konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Caution: Obs: odlingsytan och kapaciteten är nominell.
- Stängningsstorlek:Ventilerat lock
- Odlingsyta:175 cm²
- Kapacitet:750 ml
- Seq:16
- Hals:rak
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



