Cellodlingsflaskor, Falcon®
25 ml, 12,5 cm², proppförslutning, vinklad
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
PS, cellodlingsbehandlad, steril, pyrogenfri.
- Lättläst, tryckt volymetrisk gradering och skrivyta
- Ventilerat lock med ett 0,2 µm hydrofobiskt membran
- Praktisk, lättöppnad, 'medical-style' förpackning garanterar att kärlets sterilitet bevaras
Vakuum-gasplasmacellodlingsbehandling garanterar konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Varning: Obs: odlingsytan och kapaciteten är nominell.
Specifikationer
- Stängningsstorlek:proppförslutning
- Odlingsyta:12,5 cm²
- Kapacitet:25 ml
- Seq:02
- Hals:vinklad



