Provrörsställ
Katalog # 212-0285
Leverantör: SAVEEN BIOTEC
Specifikationer
- Ant. hål:-
- Beskrivning:Förvaringsbox
- Mått:150×150×45 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Polystyrene.
Provrörsställ av styropor med plats för 5×10 rör.
Hålstorlek 12 mm. Längd 146 mm, bredd 73 mm, höjd 40 mm.
Förvaringsbox för 2 st provrörsställ av grå kartong med omslutande lock. Storlek 150×150×45 mm.