Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
 
Drossel till spektrallampor
  765-1324
 :  PHYWE
undefined
Drossel till spektrallampor
  765-1324
 :  PHYWE

 

  • Beskrivning:
    Drossel till spektrallampor
  • Förp.:
    1

 

 

Förkopplingsanordning för drift av spektrallampor. Apparathus av slagtålig plast. Försett med bärhandtag, fotstöd och nätströmbrytare med kontrollampa. Lampspänningen tas ut via två försänkta kontakthylsor för 4 mm banankontakter. För ökad säkerhet vid användning, anslut spänning först när banankontakterna är helt instuckna i hylsorna. Levereras med apparatsladd.

  • Märkspänning: 230 V, 50 Hz
  • Dimensioner: 230×236×168 mm
  • Vikt: 4,5 kg