Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Leverantör:  Ansell

Specifikationer

  • Catalog No:
  • 112-6443
  • ANSE87-665/6.5-7
  • ANSE87-665/9.5-10
  • 112-6441
  • 112-6442
  • ANSE87-665/8.5-9
  • 112-6444
  • ANSE87-665/7.5-8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421

Specifikationer