Skakapparat, roterande rörelse, Roto-Shake Genie®
Supplier: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Certificates
About this item
Med roterande, vaggande och 3-D rörelse i en kompakt, robust skakapparat för fullständig och jämn blötläggning av membran för blotting. Med plats för upp till två 153×153 mm plastpåsar per sida, en 305×305 mm halkfri metalvagga eller upp till fyra metallplattor med klämmor per sida med plats för liknande eller olika rörstorlekar för olika blandning rörelser. Expansion Kit finns för ökad kapacitet och andra behållare. Plattformen är enkel att rengöra eller dekontaminera.
- System med magnetisk plattform och platta med klämmor – klämmorna kan fästas i valfri vinkel och användas för att hålla fast ett antal olika behållare
- Flera funktioner – kan vagga och rotera och kan med ett extra tillbehör snabbt göras om till en skakapparat med 3D-rörelse
- Vaggan har plats för större öppna behållare
- Magnetstrips håller fast påsar för helt jämn blötläggning och tvätt
- Kan användas vid 0 till 38 °C (95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande), i inkubator eller kylrum
Ordering information: Levereras med halksäker vagga, fyra strips för påsförslutning och en av varje av följande plattor med klämmor: för 12 rör med 10–13 mm Ø, 6 rör med 15–17 mm Ø och 3 rör med 28–30 mm Ø.
Specifications
- Catalog No:
- 444-9150
- SCIISI-1100
- Modell:
- Roto-Shake Genie
- Roto-Shake Genie
- Skakrörelse:
- Vaggande, roterande och 3D
- Rocking, rotating and 3-D orbital
- Rotationshastighet:
- 5 - 35 min⁻¹
- 5 - 35 min⁻¹
- Skakhastighet:
- 10 - 70 cycles/min
- 10 - 70 cycles/min
- Vinkel:
- ±10° från horisontellt
- ±10° from horizontal
- B×D×H:
- 508×252×267 mm
- 508×252×267 mm
- Vikt:
- 11,8 kg
- 11,8 kg
- Max. load:
- 4,5 kg
- 4,5 kg