Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
 
Dish-shaped Dewar flasks, type SCH-CAL
 :  KGW
 
undefined
Dish-shaped Dewar flasks, type SCH-CAL
 :  KGW

 

  • Catalog No:
  • 478-4511
  • 478-4507
  • 478-4510
  • 478-4506
  • KGWA1671
  • KGWA1675
  • KGWA1674
  • 478-4505
  • 478-4503
  • 478-0226
  • KGWA1673
  • 478-4509
  • KGWA1672
  • Model:
  • SCH 33 CAL
  • SCH 20 CAL
  • SCH 31 CAL
  • SCH 18 CAL
  • SCH 15 CAL
  • SCH 9 CAL
  • SCH 6 CAL
  • SCH 30 CAL
  • Capacity:
  • 5,3 L
  • 0,80 L
  • 2,7 L
  • 0,40 L
  • 0,26 L
  • 0,12 L
  • 0,08 L
  • 1,6 L
  • Temperature range:
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • Int.Ø:
  • 250 mm
  • 138 mm
  • 200 mm
  • 110 mm
  • 100 mm
  • 77 mm
  • 67 mm
  • 170 mm
  • Int. height:
  • 150 mm
  • 80 mm
  • 125 mm
  • 70 mm
  • 65 mm
  • 50 mm
  • 40 mm
  • 110 mm
  • Ext.Ø:
  • 280 mm
  • 160 mm
  • 230 mm
  • 130 mm
  • 120 mm
  • 95 mm
  • 80 mm
  • 205 mm
  • Overall height:
  • 195 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 115 mm
  • 110 mm
  • 90 mm
  • 75 mm
  • 145 mm

 

Glass refills