Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-900
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-900
Supplier:  Ansell
New Product
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-900
Supplier:  Ansell
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-0305
  • 112-0306
  • ANSE87-900/7
  • 112-0307
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Lozenge
  • Lozenge
  • Honeycomb
  • Lozenge
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421

Specifications