Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
 
AlphaTec® 53-003 Chemical Resistant Gloves
 :  Ansell
New Product
 
undefined
AlphaTec® 53-003 Chemical Resistant Gloves
 :  Ansell
New Product

 

  • Catalog No:
  • 112-6657
  • ANSE53-003/11
  • 112-6659
  • 112-6660
  • 112-6658
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Liner material:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Material:
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Finish:
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Palm thickness:
  • 0,93 mm
  • 0,93 mm
  • 0,93 mm
  • 0,93 mm
  • 0,93 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +