Black Rubber Vacuum Transfer Pump Tubing
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Certifikat
Om denna produkt
Ideal for vacuum and pressure applications.
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Applications: Vacuum and pressure applications for general lab and industrial use
Characteristics: Thick wall, flexible, opaque
Temperature Range: 0 °F to 150 °F
Sterilize: Ethylene oxide or autoclave for 30 minutes at 15 psi
- Environmentally Preferable:
Specifikationer
- Catalog No:
- MFLX96143-14
- MFLX96143-16
- MFLX96143-01
- MFLX96143-02
- MFLX96143-04
- MFLX96143-06
- MFLX96143-08
- MFLX96143-10
- MFLX96143-12
- Clarity:
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. pressure:
- 3,59 bar (52 psi)
- 2,76 bar (40 psi)
- 2,41 bar (35 psi)
- 4,69 bar (68 psi)
- 2,83 bar (41 psi)
- 3,45 bar (50 psi)
- 3,31 bar (48 psi)
- 2,76 bar (40 psi)
- 2,9 bar (42 psi)
- Max. temperature:
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- 65 °C (150 °F)
- Min. temperature:
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- 18 °C (0 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 52 psi
- 40 psi
- 35 psi
- 68 psi
- 41 psi
- 50 psi
- 48 psi
- 40 psi
- 42 psi