Order Entry
Portugal
Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrodes, 2-Needle Array™

Electrodes, 2-Needle Array™

2-Needle Array™, espaço de 5 mm (requer alça de 2-Needle Array™)
Catalog # 732-0019
Supplier:   BTX
Electrodes, 2-Needle Array™
Catalog # 732-0019
Supplier:  BTX
Electrodes, 2-Needle Array™
Electrodes, 2-Needle Array™

2-Needle Array™, espaço de 5 mm (requer alça de 2-Needle Array™)

Price
317,00 €
Log in for availability
1 * 6 unid.
Product Details & Documents

Os eléctrodos 2-Needle Array são eléctrodos de agulha especialmente concebidos para aplicações in vivo de administração de genes ou medicamentos. O eléctrodo é composto por uma pega 2-Needle Array reutilizável e por duas agulhas estéreis descartáveis.

  • Eléctrodo de aço inoxidável, pega Delrin
  • Técnica não viral, simples, económica e segura, para a transferência de genes in vivo por injecção directa de ADN de plasmídeo no músculo

O eléctrodo está disponível em dois tamanhos. As agulhas com pega 2-Needle Array de 5 mm são recomendadas para massas musculares pequenas, como é o caso do músculo tibial do ratinho. As agulhas com pega 2-Needle Array de 10 mm são recomendadas para massas musculares maiores, como é o caso do músculo gastrocnémio do rato.

Compatibilidade do gerador: ECM® 830, ECM® 2001
Gama de tensão: 0 - 500 V

Gama da duração do impulso: 10 µseg até 99 mseg em PBS
Comprimento da pega: 8 cm
Comprimento das agulhas: 20 mm

Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS

Handle length: 8 cm

Specifications
  • Descrição:
    2-Needle Array™, espaço de 5 mm (requer alça de 2-Needle Array™)
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.