Order Entry
Portugal
ContactUsLinkComponent
Gloves, nitrile/neoprene, Microflex® 93-260
Gloves, nitrile/neoprene, Microflex® 93-260
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Gloves, nitrile/neoprene, Microflex® 93-260
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-4638
  • 112-4637
  • 112-4641
  • 112-4640
  • 112-4639
  • 112-4642
  • Model:
  • 93-260
  • 93-260
  • 93-260
  • 93-260
  • 93-260
  • 93-260
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Finger thickness:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Palm thickness:
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together