Masterflex® Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 7/8" OD; 50 Ft
Catalog # MFLX06405-27
Supplier: VWR International
CE certificate
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX06405-27
- MFLX06405-01
- MFLX06405-25
- MFLX06405-03
- MFLX06405-46
- MFLX06405-07
- MFLX06405-36
- MFLX06405-08
- MFLX06405-04
- MFLX06405-06
- MFLX06405-31
- MFLX06405-12
- MFLX06405-15
- MFLX06405-09
- MFLX06405-10
- MFLX06405-19
- MFLX06405-20
- MFLX06405-16
- MFLX06405-18
- MFLX06405-02
- Model:
- 06405-27
- 06405-01
- 06405-25
- 06405-03
- 06405-46
- 06405-07
- 06405-36
- 06405-08
- 06405-04
- 06405-06
- 06405-31
- 06405-12
- 06405-15
- 06405-09
- 06405-10
- 06405-19
- 06405-20
- 06405-16
- 06405-18
- 06405-02
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Max. Pressure:
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 2.2 bar (32 psi)
- 3.5 bar (51 psi)
- 2.8 bar (41 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.6 bar (23 psi)
- 4.4 bar (64 psi)
- 3.2 bar (46 psi)
- 3.5 bar (51 psi)
- 2.2 bar (32 psi)
- 2.8 bar (41 psi)
- 3.2 bar (46 psi)
- 3.2 bar (46 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.8 bar (41 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 4 bar (59 psi)
- Max. Temperature:
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- Min. Temperature:
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- –43 °C (–45 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working Pressure:
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 2.2 bar (32 psi)
- 3.5 bar (51 psi)
- 2.8 bar (41 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.6 bar (23 psi)
- 4.4 bar (64 psi)
- 3.2 bar (46 psi)
- 3.5 bar (51 psi)
- 2.2 bar (32 psi)
- 2.8 bar (41 psi)
- 3.2 bar (46 psi)
- 3.2 bar (46 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.8 bar (41 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 4 bar (59 psi)
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Ideal for general-purpose applications.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
The tubing is ideal for general-purpose lab use. Characteristics include fair chemical and abrasion resistance, odorless, nontoxic, and transparent. Tubing is manufactured according to GMP and has a temperature range of -45 to 180 °F (-43 to 82 °C). Can be sterilized with Ethylene oxide.
- Tubing ext.Ø:22.4 mm (0.875")
- Tubing int.Ø:16 mm (0.625")
- Wall thickness:3.2 mm (0.125")
- Max. Pressure:2.5 bar (36 psi)
- Max. Temperature:82 °C (180 °F)
- Color:Transparent
- Description:Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 7/8" OD; 50 Ft
- Length:15.2 m (50 ft.)
- Environmentally Preferable:
- Model:06405-27
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15.2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. Temperature:–43 °C (–45 °F)
- Warranty:1 year
- Working Pressure:2.5 bar (36 psi)
- Clarity:Translucent
- Cat. No.:MFLX06405-27
- Tubing material:Vinyl