Supracap™ 100 depth filter capsules are ideal prefilters made with Seitz® high performance depth filter media for the removal of unwanted solids from solutions in laboratory and process development applications.
- Scalable
- Low hold-up volume
- Increased recovery
- Three grades available
Supracap 100 capsules feature low hold-up volume that allows for increased product recovery and that requires low post-use rinse volumes.
Supracap 100 capsules are offered in three depth filter grades: Seitz Bio 20, Seitz P-series, and Seitz HP-series.
The Seitz Bio 20 media grade is made of highly purified natural and modified celluloses and is free from inorganic materials. Seitz Bio 20 media is ideal for ion sensitive products such as therapeutic proteins, dialysis solutions, and protein-based diagnostics.
Seitz P-series media are comprised of cellulose fibers, filter aids (diatomaceous earth and perlite), and resins. This grade is recommended for coarse filtration in the biotechnological and pharmaceutical industries.
The typical sample volume for the Supracap 100 depth filter capsules is 3 to 100 liters.
- Catalog No:
- 89167-282
- 97048-708
- 97048-706
- 97048-704
- 97048-702
- 97048-714
- 97048-712
- 97050-044
- 89167-276
- 89167-274
- 89167-280
- 89167-278
- 97048-710
- 97050-028
- 97050-030
- 89167-264
- 76285-222
- 89167-262
- 97050-032
- 97050-034
- 97048-700
- 89167-268
- 76285-218
- 97048-716
- 97050-036
- 89167-266
- 76285-220
- 89167-272
- 97050-040
- 97050-042
- 89167-270
- 89167-254
- 97050-022
- 89167-252
- 89167-258
- 89167-256
- 97050-026
- 97048-698
- 97048-694
- 89167-260
- 97050-038
- Max. Differential Pressure:
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- —
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- —
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- —
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- 2.4 bar (35 psi)
- Max. Operating Pressure:
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- 3 bar (300 kPa, 44 psi) @ 40 °C (104 °F)
- Max. Ø:
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")
- 154 mm (6.1")