Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
VWR® CryoPro® V Vapor Shippers
VWR® CryoPro® V Vapor Shippers
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
VWR® CryoPro® V Vapor Shippers
Supplier:  VWR International

Specifications

  • Catalog No:
  • 55709-226
  • 55709-230
  • 55709-228
  • Model:
  • V-48
  • V-500
  • V-106
  • Canister Height:
  • 27.8 cm (11")
  • 27.8 cm (11")
  • Canister ∅:
  • 4.6 cm (113/16")
  • 6.7 cm (241/64")
  • Evaporation Rate:
  • 0.20 L/Day
  • 0.85 L/Day
  • 0.26 L/Day
  • Ext.Ø:
  • 22.2 cm (83/4")
  • 36.7 cm (147/16")
  • 22.2 cm (83/4")
  • Height, with Lid:
  • 49.2 cm (193/8")
  • 54.6 cm (211/2")
  • 46.8 cm (1827/64")
  • Liquid Nitrogen Capacity:
  • 4.3 L
  • 8.5 L
  • 3.6 L
  • Neck Int.Ø:
  • 5.1 cm (2")
  • 21.6 cm (81/2")
  • 7 cm (23/4")
  • Weight Empty:
  • 5.9 kg (13 lbs.)
  • 10.9 kg (24 lbs.)
  • 5 kg (11 lbs.)
  • Weight Full:
  • 9.3 kg (20.5 lbs.)
  • 17 kg (37.5 lbs.)
  • 8.1 kg (17.9 lbs.)

Specifications